HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:A3B●ピッチ:2mm●コンタクト数:16●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:1A
注文コード
47467508
品番
A3B-16PA-2DSA(51)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:A3B●ピッチ:2mm●コンタクト数:16●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:1A
RoHS指令(10物質対応)
対応