HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 同軸ソケット オス ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
注文コード
47473065
品番
N.FL-R-SMT-1(01)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:銀●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●N.FLシリーズレセプタクル. 重量: 14 mg VSWR:最大1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応