商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:11●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:14.38 x 2.2 x 4.1mm●深さ:4.1mm●長さ:14.38mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.2mm●UL94V-0. 1.27 mmICソケットコネクタ. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ソケットコネクタヘッダは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直ガルウィング実装です。. 対応するピンはO 0.38 mm → 0.5 mm テール長は、SILの場合 2.3 mm、DILの場合2.4 mmのスルーホールヘッダ 垂直ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用注文コード47473379品番851-87-011-10-001101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。