712-87-103-41-001101 ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2.54mm,  スルーホール PRECI-DIP 47473546

ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2.54mm, スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:3●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:7.62 x 1.83 x 4.26mm●深さ:4.26mm●長さ:7.62mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:1.83mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットコネクタゼロプロファイル. これらの、スイスPreci-Dip製ゼロプロファイルICソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。 基板へのはんだ付け実装用のシングルソケットコンタクトは、使い捨て型のキャリアに搭載されます。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 712シリーズは、長さ3.11 mmのはんだテール付属の標準的なシングルソケットコンタクト注文コード47473546品番712-87-103-41-001101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様コンタクト数:3●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:7.62 x 1.83 x 4.26mm●深さ:4.26mm●長さ:7.62mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:1.83mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットコネクタゼロプロファイル. これらの、スイスPreci-Dip製ゼロプロファイルICソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。 基板へのはんだ付け実装用のシングルソケットコンタクトは、使い捨て型のキャリアに搭載されます。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 712シリーズは、長さ3.11 mmのはんだテール付属の標準的なシングルソケットコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする