ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47474413 品番VAC2-3/RFI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする