ファンフィルタ Rittal

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様妨げられていないエアーフロー:105m3/h●騒音レベル:46dB●ろ過された風量:100m3/h●入力電流:280mA●入力電力定格:6W●AC/DC動作:DC●フェイス寸法:204 x 204mm●設置奥行き:90mm●電源電圧:24 V dc●フェイス高さ:204mm●フェイス幅:204mm●IP定格:IP54●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番: < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点: ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長: 注文コード47474483 品番SK 3239.124
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様妨げられていないエアーフロー:105m3/h●騒音レベル:46dB●ろ過された風量:100m3/h●入力電流:280mA●入力電力定格:6W●AC/DC動作:DC●フェイス寸法:204 x 204mm●設置奥行き:90mm●電源電圧:24 V dc●フェイス高さ:204mm●フェイス幅:204mm●IP定格:IP54●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番: < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点: ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長: RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする