Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク LFPAK用, はんだ付けタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
併用可能製品:SOT-669●長さ:15mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:15 x 13 x 8mm●熱抵抗:29.8K/W●取り付け:ソルダー●カラー:シルバー
注文コード
47475199
品番
FK 251 08 LF PAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SOT-669●長さ:15mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:15 x 13 x 8mm●熱抵抗:29.8K/W●取り付け:ソルダー●カラー:シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応