Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク LFPAK用, はんだ付けタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
併用可能製品:SOT-669●長さ:15mm●幅:8mm●高さ:10mm●寸法:15 x 8 x 10mm●熱抵抗:28.8K/W●取り付け:ソルダー●カラー:シルバー
注文コード
47475208
品番
FK 250 10 LF PAK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SOT-669●長さ:15mm●幅:8mm●高さ:10mm●寸法:15 x 8 x 10mm●熱抵抗:28.8K/W●取り付け:ソルダー●カラー:シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応