Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク PGA用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:PGA●長さ:32.7mm●幅:32.7mm●高さ:10mm●寸法:32.7 x 32.7 x 10mm●熱抵抗:5.4K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●ICK Sシリーズ. IC用の角形ヒートシンク. 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け
注文コード
47475269
品番
ICK S 32x32x10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:PGA●長さ:32.7mm●幅:32.7mm●高さ:10mm●寸法:32.7 x 32.7 x 10mm●熱抵抗:5.4K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●ICK Sシリーズ. IC用の角形ヒートシンク. 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応