Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク PGA用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:PGA 、 長さ:38.1mm 、 幅:37.92mm 、 高さ:16.51mm 、 寸法:38.1 x 37.92 x 16.51mm 、 熱抵抗:9.2℃/W 、 取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル 、 カラー:黒
注文コード
47475296
品番
ICKPGA 15X15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:PGA 、 長さ:38.1mm 、 幅:37.92mm 、 高さ:16.51mm 、 寸法:38.1 x 37.92 x 16.51mm 、 熱抵抗:9.2℃/W 、 取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル 、 カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応