Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク PGA用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:PGA●高さ:20mm●寸法:50 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:8.55K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:50mm●ICK S Rシリーズ. IC用の丸形ヒートシンク、LEDでも使用可能(ICK LED Rヒートシンク、代表品番SN 674-4771も参照). 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け
注文コード
47475323
品番
ICK S R 50x20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:PGA●高さ:20mm●寸法:50 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:8.55K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:50mm●ICK S Rシリーズ. IC用の丸形ヒートシンク、LEDでも使用可能(ICK LED Rヒートシンク、代表品番SN 674-4771も参照). 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応