Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク PGA用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:PGA●長さ:51mm●幅:51mm●高さ:12.3mm●寸法:51 x 51 x 12.3mm●熱抵抗:8 → 1.9K/W●取り付け:導電性接着剤、導電性ホイル●カラー:黒●仕上げ:黒色陽極酸化
注文コード
47475339
品番
ICKPGA20X20X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:PGA●長さ:51mm●幅:51mm●高さ:12.3mm●寸法:51 x 51 x 12.3mm●熱抵抗:8 → 1.9K/W●取り付け:導電性接着剤、導電性ホイル●カラー:黒●仕上げ:黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)
対応