Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:25mm●幅:25.4mm●高さ:8.3mm●寸法:25 x 25.4 x 8.3mm●熱抵抗:18K/W●取り付け:クリップ, はんだ●カラー:黒
注文コード
47475454
品番
FK224MI220-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:25mm●幅:25.4mm●高さ:8.3mm●寸法:25 x 25.4 x 8.3mm●熱抵抗:18K/W●取り付け:クリップ, はんだ●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応