Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220、TO-247●長さ:25mm●幅:28mm●高さ:10.3mm●寸法:25 x 28 x 10.3mm●熱抵抗:13.5K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒
注文コード
47475463
品番
SK 480/25 SA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220、TO-247●長さ:25mm●幅:28mm●高さ:10.3mm●寸法:25 x 28 x 10.3mm●熱抵抗:13.5K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応