Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:35mm●幅:17mm●高さ:13mm●寸法:35 x 17 x 13mm●熱抵抗:17K/W●取り付け:クリップ, ネジ●カラー:黒
注文コード
47475479
品番
SK13-35-SA-22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:35mm●幅:17mm●高さ:13mm●寸法:35 x 17 x 13mm●熱抵抗:17K/W●取り付け:クリップ, ネジ●カラー:黒