Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220、TO-247●長さ:37.5mm●幅:32.3mm●高さ:28mm●寸法:37.5 x 32.3 x 28mm●熱抵抗:6.5K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒
注文コード
47475488
品番
SK 574/37,5 SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220、TO-247●長さ:37.5mm●幅:32.3mm●高さ:28mm●寸法:37.5 x 32.3 x 28mm●熱抵抗:6.5K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応