Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:50mm●幅:29mm●高さ:11.5mm●寸法:50 x 29 x 11.5mm●熱抵抗:9.5K/W●取り付け:クリップ, ネジ
注文コード
47475515
品番
SK0950TO220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:50mm●幅:29mm●高さ:11.5mm●寸法:50 x 29 x 11.5mm●熱抵抗:9.5K/W●取り付け:クリップ, ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応