Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220, TO-3P●長さ:50.8mm●幅:45mm●高さ:12.7mm●寸法:50.8 x 45 x 12.7mm●熱抵抗:6.2K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒
注文コード
47475533
品番
SK409-50,8STC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220, TO-3P●長さ:50.8mm●幅:45mm●高さ:12.7mm●寸法:50.8 x 45 x 12.7mm●熱抵抗:6.2K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応