フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:CB、TO-3●長さ:50mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:50 x 120 x 32mm●熱抵抗:2.5K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒 注文コード47475619 品番SK03-50-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:CB、TO-3●長さ:50mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:50 x 120 x 32mm●熱抵抗:2.5K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする