Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:50mm●幅:32mm●高さ:14mm●寸法:50 x 32 x 14mm●熱抵抗:8.5K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●8.2 K/W heatsinks for TO 220
注文コード
47475628
品番
SK75-50-TO220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220●長さ:50mm●幅:32mm●高さ:14mm●寸法:50 x 32 x 14mm●熱抵抗:8.5K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●8.2 K/W heatsinks for TO 220
RoHS指令(10物質対応)
対応