Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:CB、TO-3●長さ:75mm●幅:115mm●高さ:26mm●寸法:75 x 115 x 26mm●熱抵抗:2.5K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒
注文コード
47475637
品番
SK01-75-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:CB、TO-3●長さ:75mm●幅:115mm●高さ:26mm●寸法:75 x 115 x 26mm●熱抵抗:2.5K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応