内容量1個
仕様併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264●長さ:50mm●幅:30mm●高さ:30mm●寸法:50 x 30 x 30mm●熱抵抗:1.4K/W●取り付け:基板実装●カラー:ナチュラル●Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリ. Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリは、強制対流による放熱しかできない高出力用途において効率的な汎用冷却ソリューションを実現します。要件に合わせた各種サイズを取り揃えたFischer Elektronik冷却アセンブリは、さまざまな用途に最適です。. 小型設計 均一な放熱 どの面にも取り付け可能 強力な軸流ファンモータ
注文コード47475707
品番LAM 3 K 50 05