フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:50mm●寸法:50 x 50 x 50mm●熱抵抗:1.02K/W●取り付け:基板実装●カラー:ナチュラル●Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリ. Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリは、強制対流による放熱しかできない高出力用途において効率的な汎用冷却ソリューションを実現します。要件に合わせた各種サイズを取り揃えたFischer Elektronik冷却アセンブリは、さまざまな用途に最適です。. 小型設計 均一な放熱 どの面にも取り付け可能 強力な軸流ファンモータ 注文コード47475716 品番LAM 5 50 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:50mm●寸法:50 x 50 x 50mm●熱抵抗:1.02K/W●取り付け:基板実装●カラー:ナチュラル●Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリ. Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリは、強制対流による放熱しかできない高出力用途において効率的な汎用冷却ソリューションを実現します。要件に合わせた各種サイズを取り揃えたFischer Elektronik冷却アセンブリは、さまざまな用途に最適です。. 小型設計 均一な放熱 どの面にも取り付け可能 強力な軸流ファンモータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする