Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高さ:50mm●寸法:105 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1K/W●取り付け:ネジ●直径:105mm●カラー:黒
注文コード
47475804
品番
SK 584/50 SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高さ:50mm●寸法:105 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1K/W●取り付け:ネジ●直径:105mm●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応