Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高さ:20mm●寸法:50 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:2.4K/W●取り付け:ネジ●直径:50mm●カラー:黒
注文コード
47475813
品番
SK 577/20 SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高さ:20mm●寸法:50 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:2.4K/W●取り付け:ネジ●直径:50mm●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応