Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高さ:20mm●寸法:60 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:2.4K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒
注文コード
47475838
品番
SK 569/20 SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高さ:20mm●寸法:60 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:2.4K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応