Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高さ:37.5mm●寸法:60 (Dia.) x 37.5mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒
注文コード
47475847
品番
SK 578/37,5 SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高さ:37.5mm●寸法:60 (Dia.) x 37.5mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応