Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高さ:25mm●寸法:70 (Dia.) x 25mm●熱抵抗:2.6K/W●取り付け:ネジ●直径:70mm●カラー:黒
注文コード
47475856
品番
SK 571/25 SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高さ:25mm●寸法:70 (Dia.) x 25mm●熱抵抗:2.6K/W●取り付け:ネジ●直径:70mm●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応