曜日別特売
1407669 フエニックス・コンタクト ケーブルグランド HC-B-Gシリーズ,1P ねじサイズ,1極 Side フエニックス・コンタクト 47477868

フエニックス・コンタクト ケーブルグランド HC-B-Gシリーズ,1P ねじサイズ,1極 Side

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:Cable Gland●ケーブルの進入角度:側●コンタクト数:1●シリーズ:HC-B-G●併用可能製品:Heavy Duty Power Connector●ポール形式:1P●スレッドサイズ:M20
注文コード
47477868
品番
1407669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
仕様
アクセサリタイプ:Cable Gland●ケーブルの進入角度:側●コンタクト数:1●シリーズ:HC-B-G●併用可能製品:Heavy Duty Power Connector●ポール形式:1P●スレッドサイズ:M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする