フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON D50シリーズ ねじサイズPG29

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード47480257品番1775839
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON D50●併用可能製品:A16 / A32、HC-D25●スレッドサイズ:PG29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする