曜日別特売
2700398 フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, DINレール フエニックス・コンタクト 47482716

フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:50 mA 、 上昇時間:2ms 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 幅:6.8mm 、 深さ:102.5mm 、 特殊機能:コントローラテストパルスのフィルタリングによる長いサービス寿命、Class Iの認定、ゾーン2の用途 、 IEC61508、EN61511. PSR Mini PS40オプトカプラ. PSR Mini PS40オプトカプラは、SIL3までの高需要及び低需要の用途での電源変換と電気的絶縁に使用できるカップリングリレーです。 このモジュールを使用すると、回路は安全指向な手段で遮断されます。. IEC61508及びEN61511に準拠するSIL3までの用途に対応 安全関連のスイッチオフに使用 ハウジング幅: 6.8 mm クラスl、ゾーン2用途向けとして承認済み フィールドデバイスのリードバックが可能 DCSテストパルスフィルタ内蔵 低突入電流 無遅延イネーブル電流経路 x 1 デジタル信号出力 x 1 固定ねじ接続注文コード47482716品番2700398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大順方向電圧:24 V 、 最大入力電流は:50 mA 、 上昇時間:2ms 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 幅:6.8mm 、 深さ:102.5mm 、 特殊機能:コントローラテストパルスのフィルタリングによる長いサービス寿命、Class Iの認定、ゾーン2の用途 、 IEC61508、EN61511. PSR Mini PS40オプトカプラ. PSR Mini PS40オプトカプラは、SIL3までの高需要及び低需要の用途での電源変換と電気的絶縁に使用できるカップリングリレーです。 このモジュールを使用すると、回路は安全指向な手段で遮断されます。. IEC61508及びEN61511に準拠するSIL3までの用途に対応 安全関連のスイッチオフに使用 ハウジング幅: 6.8 mm クラスl、ゾーン2用途向けとして承認済み フィールドデバイスのリードバックが可能 DCSテストパルスフィルタ内蔵 低突入電流 無遅延イネーブル電流経路 x 1 デジタル信号出力 x 1 固定ねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする