フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) シリーズER9.5 注文コード47482908 品番B65523J0000R087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPCOS B65523 ER9 5/5フェライトコア. EPCOS B65523 ER9 5/5フェライトコアは、中央に円形レグを備えており、特に巻線が太い場合に巻きやすいというメリットがあります。このフェライトコアは、取り付け寸法が小さく、両側の開きが広くなっています。高インダクタンスで全高の低いトランスに適しています。IEC62317-9適合 材質N87 長さ(mm)9.5 幅(mm)5 寸法(mm)9.5×5×5 奥行(mm)5 シリーズER9.5 基準規格IEC 62317-9 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器電源トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする