仕様EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途
材質N48
長さ(mm)-
幅(mm)18.4
寸法(mm)-
奥行(mm)10.6
シリーズP18/11
基準規格IEC 60133
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器共振回路インダクタ
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)400