EPCOS
フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
RM5
注文コード
47482969
品番
B65805J0000Y038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EPCOS RM5フェライトコア. EPCOS RM5フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振判定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。このフェライトコアの中心に穴はありません。IEC62317-4。
材質
T38
長さ(mm)
14.6
幅(mm)
12.3
寸法(mm)
14.6×12.3×10.5
奥行(mm)
10.5
シリーズ
RM5
基準規格
IEC 62317-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
広帯域トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
6700