EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
シリーズ
RM10
注文コード
47483066
品番
B65813N0630A048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
材質
N48
長さ(mm)
28.5
幅(mm)
24.7
寸法(mm)
28.5×24.7×18.7
奥行(mm)
18.7
シリーズ
RM10
基準規格
IEC 62317-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
共振回路インダクタ、 トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
630