フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズELP 注文コード47483145 品番B66285K0000X187
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合 材質N87 長さ(mm)21.8 幅(mm)15.8 寸法(mm)21.8×15.8×2.5 奥行(mm)2.5 シリーズELP 基準規格IEC 62317-9 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器電源トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)5200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする