仕様EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
材質N97
長さ(mm)31.75
幅(mm)20.35
寸法(mm)31.75×20.35×6.35
奥行(mm)6.35
シリーズELP
基準規格IEC 62317-9
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器電源トランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)5700