仕様EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
材質N87
長さ(mm)64
幅(mm)50.8
寸法(mm)64×50.8×10.2
奥行(mm)10.2
シリーズELP
基準規格IEC 62317-9
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器電源トランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)12500