仕様EPCOS B66344 E55/28/25フェライトコア. EPCOS E55/28/21フェライトコアは、周波数範囲が100 kHzまでの電源用途向けの製品です。コアN87に使用されている素材は、飽和磁束密度が高く、電力損失が低い素材です。IEC61246に適合しています。
材質N87
長さ(mm)55
幅(mm)25
寸法(mm)55×25×27.8
奥行(mm)27.8
シリーズE55/28/25
基準規格IEC 63093-8
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器電源トランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)7300