フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズETD59/31/22 注文コード47483477 品番B66397G0000X197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPCOS B66397 ETD 59 / 31 / 22トランスフェライトコア. EPCOSのB66397 ETD 59 / 31 / 22トランスフェライトコアはIEC61185に適合しています。小さな容積で最適な重量対性能比が実現されていて、スイッチモード電源トランスに最適です。B66397トランスフェライトコアはギャップありタイプとギャップなしタイプを用意していて、素材はN27、N87又はN97フェライト材から選択できます。 材質N97 長さ(mm)59.8 幅(mm)31.2 寸法(mm)59.8×31.2×22.1 奥行(mm)22.1 シリーズETD59/31/22 基準規格IEC 61185 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器電源トランス、SMPSトランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)5500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする