仕様EPCOS B66423 EFD 30 / 15 / 9トランスフェライトコア. EPCOSのB66423 EFD 30 / 15 / 9トランスフェライトコアはDC-DCコンバータに最適です。中脚が低いフラットなEコアで、フラットトランス設計に適しています。ギャップなしタイプとギャップありタイプを用意していて、素材はN87又はN97フェライト材です。
材質N97
長さ(mm)30
幅(mm)9.1
寸法(mm)30×9.1×15
奥行(mm)15
シリーズEFD 30/15/9
基準規格IEC 63093-14
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器DC/DCコンバータ、 平面トランス、 電源トランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)2150