フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズUU/126/182/20 注文コード47483556 品番B67385P0000X187
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥4,3983,898
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPCOS UU / 126 / 182 / 20フェライトコア. EPCOS B67385 UU / 126 / 182 / 20フェライトコアは、SIFFERIRIT N87製です。高飽和磁束密度、高キュリー温度、及び低損失により、電源、パルス、及び高電圧トランスに適しています。UUコアは、さまざまな方法で組み合わせてキロワットレンジでトランスを生成できる定格電力に対応します。 材質N87 長さ(mm)126 幅(mm)20 寸法(mm)126×28×20 奥行(mm)28 シリーズUU/126/182/20 基準規格- RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器電源トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)3900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする