フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) シリーズP18/11 注文コード47483599 品番B65651T0400A048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途 材質N48 長さ(mm)- 幅(mm)18.4 寸法(mm)- 奥行(mm)10.6 シリーズP18/11 基準規格IEC 60133 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器共振回路インダクタ アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする