フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) シリーズRM5 注文コード47483635 品番B65805J0000Y038
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPCOS RM5フェライトコア. EPCOS RM5フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振判定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。このフェライトコアの中心に穴はありません。IEC62317-4。 材質T38 長さ(mm)14.6 幅(mm)12.3 寸法(mm)14.6×12.3×10.5 奥行(mm)10.5 シリーズRM5 基準規格IEC 62317-4 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器広帯域トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする