EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
シリーズ
RM 6、8、10
注文コード
47483669
品番
B65807J0000Y038
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
材質
T38
長さ(mm)
17.9
幅(mm)
14.7
寸法(mm)
17.9×14.7×12.5
奥行(mm)
12.5
シリーズ
RM 6、8、10
基準規格
IEC 62317-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
広帯域トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
8600