EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
シリーズ
RM6
注文コード
47483678
品番
B65807N0250A048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
材質
N48
長さ(mm)
17.9
幅(mm)
14.7
寸法(mm)
17.9×14.7×12.5
奥行(mm)
12.5
シリーズ
RM6
基準規格
IEC 62317-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
共振回路インダクタ、 トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
250