EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(200個)
シリーズ
RM 6、8、10
注文コード
47483696
品番
B65811J0000R030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
材質
N30
長さ(mm)
23.2
幅(mm)
19.7
寸法(mm)
23.2×19.7×16.5
奥行(mm)
16.5
シリーズ
RM 6、8、10
基準規格
IEC 63093-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
広帯域トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
5700