EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
シリーズ
RM12
注文コード
47483748
品番
B65815E0000R097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
材質
N97
長さ(mm)
37.6
幅(mm)
29.8
寸法(mm)
37.6×29.8×24.6
奥行(mm)
24.6
シリーズ
RM12
基準規格
IEC 62317-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
電源トランス
アクセサリタイプ
フェライトコア
インダクタンス(nH)
5300