仕様EPCOS B66311 E20/10/6フェライトコア. EPCOS B66311 E20/10/6フェライトコアは、角型センターレッグを備え、コンパクトな取り付け寸法と両側の広い開口部が特長です。周波数範囲が100 KHzまでの電源用途に適合します。コアN27、N87に使用されている素材は、飽和磁束密度が高く、電力損失が低い素材です。IEC61246に適合しています。
材質N87
長さ(mm)20.4
幅(mm)5.9
寸法(mm)20.4×5.9×10.1
奥行(mm)10.1
シリーズE20/10/6
基準規格IEC 61246
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器電源トランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)171