仕様EPCOS B66367 ETD 49 / 25 / 16トランスフェライトコア. EPCOS B66367シリーズETD 49 / 25 / 16トランスフェライトコアはIEC61185に適合しています。小さな容積で最適な重量対性能比が実現されていて、スイッチモード電源トランス用に設計されています。ギャップありタイプとギャップなしタイプを用意していて、素材はN27、N87又はN97フェライト材です。
材質N87
長さ(mm)48.5
幅(mm)16.7
寸法(mm)48.5×16.7×24.9
奥行(mm)24.9
シリーズETD49/25/16
基準規格IEC 61185
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器電源トランス、SMPSトランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)314